1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見た目も中身もスマートな”男前バッテリー”!。最新急速充電規格 Power Delivery 対応。残量が1%きざみの数字でわかる、デジタルインジケーター。2台同時充電可能
付属品本体充電用USB-C to USB-Cケーブル、取扱説明書 , 保証書(1年保証) メタリックグレー 出力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)、USB Type-A : 5V/2.4A max. (Auto-IC機能搭載)、(2 Ports total 18W) 本体寸法(mm)約 46 × 98 × 24 本体質量(g)約 205 対応機種iPhone、iPad各種、USB Type-C / micro USB対応スマートフォン/タブレット/パソコン、Wi-Fiルーター 入力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) 機能1AUTO-IC機能:接続したデバイスを自動検知し、最大2.4Aで最適な電流を流します。2自動停止機能:過充電(電圧/電流)時 , 過放電(電圧/電流)時短絡化(ショート)時 , 発熱時。3デバイス充電完了時自動停止機能 ※未対応機種もございます。
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷