モバイルバッテリー/充電器 :「たばこ」の検索結果
関連キーワード
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)
付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書
適合PSE
材質(本体)PC
質量(g)約127
出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V-240V 50-60Hz
適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
スマートフォン(バッテリー容量が約1800mAh)を3回分フル充電にできる大容量モバイルバッテリー、Nintendo Switchを1回分充電可能(※充電中のNintendo Switchがスリープモードの場合)、4段階のLEDで残量を表示、スマートフォンなどを2台同時に充電可能(※合計出力の最大値は5V/2.1A)、電気用品安全法の技術基準に適合確認済(PSE適合)、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護機能を持つ安心設計
仕様●バッテリー容量:10000mA●入力:USB micro B/5V/2.1A、USB Type-C/5V/2.1A●出力:5V/2.1A(2ポート合計)●入力端子:USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1●出力端子:USB Type-A×2●充電時間●▼USB micro B:約6時間●▼USB Type-C:約6時間●保護機能:過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護●外形寸法:W68×D17×H140mm●製品重量:約223g●動作温度範囲:0℃~40℃●動作湿度範囲:20~80%(結露なきこと)●材質:ABS●PSE:適合●保証期間:6ヶ月間●付属品:USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書●対応機器:USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※機器によっては、別途充電用のケーブルが必要になる場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。