モバイルバッテリー/充電器 :「USBアダプター」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-A、Type-C、2つの出力ポートで幅広い機器に対応。合計最大出力65W。 高速充電に対応でiPhone 12 Proを30分で約60%、1時間で約90%まで充電可能。
付属品保証書 質量(g)約102 ポート数2 出力(USB Type-A) DC 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A(18W)、(USB Type-C) DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) 入力AC100V~240V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 保証期間6か月 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 動作温度範囲(℃)0~35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスAC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W
エコ商品
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約130 対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降 対応HDCP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max RoHS指令(10物質対応)対応 対応機械ゲーム機:Nintendo Switch 動作温度範囲(℃)0~30 HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz) USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
1個
7,850 税込8,635
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラック ポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラック ポート数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷