モバイルバッテリー/充電器 :「iPod充電器」の検索結果
関連キーワード
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応
4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載
持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み)
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS
質量(g)78.9
ポート数4
出力5V 4.8A(2ポート合計)
コネクタ形状USB TypeA(メス)×4
入力AC 100-240V 50Hz/60Hz
適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66
動作温度(℃)0 ~ 40
動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。