モバイルバッテリー/充電器 :「保証書」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000 質量(g)410 仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200 入力5V/3A 保証期間1年 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数3個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子Type-C 給電端子USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm) 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。 動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 USBポート数2 使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)約3 USBポート数2個口 使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による 充電端子Type-A / Type-C 給電端子Type-A / Type-C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種 規格Qi規格:WPC Version1.2.4 入力電圧(V)5/9 電源USB Type-C 使用温度(℃)0~40 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態) 本体質量(g)約124 付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。) 保証期間2年間 定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm) 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g)約196 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)10000 使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)3A充電の場合:約2 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 USBポート数2 使用可能回数約400回 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A、USB Type-C
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。10000mAhなのでスマホを3.2回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm) 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)3A充電の場合:約3.5 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 USBポート数3 使用可能回数約400回 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による 付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 規格安心・安全のPSE適合製品です。 出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] 本体質量(g)約96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79 入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W] 対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ バッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh 充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで) 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh)5000 使用温度0~35℃
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A 対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ 入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W] バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh バッテリー容量(mAh)5000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむラウンド型のモバイルバッテリー。・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応) 出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A 本体質量(g)約190 使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W] バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh 出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分 バッテリー容量(mAh)1000 使用可能回数約1000回
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽いモバイルバッテリー。手軽に使える容量5000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm) 質量(g)約 96 出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W] 使用温度(℃)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79 入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W] バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで) 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約 1000回
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応) 質量(g)約230 出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A 定格電圧(V)5 使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh)10000 使用可能回数約400回 バッテリー容量(Wh)37
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応 質量(g)約120 出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A 定格電圧(V)5 使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間 バッテリー電圧(V)3.6 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約300回 バッテリー容量(Wh)18
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大容量だから1台あると安心。・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時充電が可能。・パススルー充電に対応。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1.5年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応) 本体質量(g)約430 使用温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×28.5×145 出力容量5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAh 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W) 使用可能回数約300回※機器および使用条件によります
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング