モバイルバッテリー/充電器 :「Type-C AC充電器」の検索結果
・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
色ブラック
本体質量(g)約 121
対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A
出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
USBポートUSB Type-C × 3ポート
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
色ブラック
本体質量(g)約 100
対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)
入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A
出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
色ホワイト
本体質量(g)約 50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A
出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
色ブラック
本体質量(g)約 215
適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62
入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A
出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
色ブラック
本体質量(g)約 50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A
出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
色ブラック
本体質量(g)約 125
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)
入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A
出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート
入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)
出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39
質量(g)【AC充電器】約46
コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
転送速度(Mbps)最大480
規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
保証期間2年間
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど
USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート
入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)
出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40
質量(g)【AC充電器】約50
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
転送速度(Mbps)最大480
規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応
保証期間2年間
USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
ポート数2
対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート
出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)
最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40
本体質量(g)約 50
RoHS指令(10物質対応)対応
持ってて可愛いニュアンスカラー。Type-CポートはUSB Power Delivery対応。『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品。安心1年保証
仕様PSE適合
本体質量(g)約41
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30
保証期間1年間
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A
出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
端子USB Type-A×1、Type-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
ノートPCの充電も可能なAC充電器。最大65W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時充電が可能。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)
本体質量(g)約 140
入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A
対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51
保証期間2年間
USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・使い勝手の良い電源コード。・スタンド付属で安定性も抜群。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)
色ブラック
質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)
ポート数6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等
入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A
出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)
本体質量(g)約 54
入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5
保証期間2年間
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)
転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480
ケーブル長(m)1.2
質量(g)(AC充電器)約40
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
USBポート数USB Type-A×2ポート
保証期間18ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40
コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
質量(g)約 91
ポート数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35
対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A
出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証
色ブラック
出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W
本体質量(g)約76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87
対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー
保証期間2年間
入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5A
USBポートUSBType-C×1ポート
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。
色アッシュブルー
本体質量(g)約41
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30
保証期間1年間
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A
出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。
色サンドベージュ
本体質量(g)約41
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30
保証期間1年間
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A
出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。
色オリーブグリーン
本体質量(g)約41
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30
保証期間1年間
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A
出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラー。きらめくオーロラカラー。Type-CポートはUSB Power Delivery対応。『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品
色グラデーション
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A
出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
色ブラック
最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48
出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど
保証期間2年間
USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト 。USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート 。かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート 。コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用 。対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等 。USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート 。入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 。出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W) 。最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W) 。サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm 。重量 (本体):約112g 。保証期間:2年間
色ブラック
1台
¥6,248
税込¥6,873
翌々日出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A
対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ
入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh
バッテリー容量(mAh)5000
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数2
使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。