モバイルバッテリー/充電器 :「コンセント まとめ」の検索結果
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。
災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
材質スチール
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計:350、対応:60
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60
対応USB出力端子形状
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで
USBポート数10ポート
プラグ形状2Pアースコード付き
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
USBタイプType-C
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。
搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40
充電時間約2時間
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
入力端子DCジャックACソケット、XT60
定格入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)
バッテリー容量(Wh)1152
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。