モバイルバッテリー/充電器 :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)75
高さ(mm)103
質量(g)90
奥行(mm)75
規格【充電】Qi(チー)
出力5W(最大)
ケーブル長(m)1
対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力DC5V/2A
入力端子microUSBメス
アズワン品番64-0911-21
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2P
ポート数1ポート(USB)
使用温度範囲(℃)5~35
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)
対応USB PD
出力端子USB Type-C
最大出力(W)65(合計)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書
仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)100(合計)
ケーブル長(m)2
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)
機能絶縁キャップ:なし
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり
寸法(mm)W59×D28×H47
色ブラック
質量(g)約94
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USBType-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。本体は上質で高級感があるアルマイト処理されたアルミパネル仕様です。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。持ち運びに便利な収納ポーチ付きで、本体とケーブルをまとめて収納できます。収納ポーチを使えば、机のフックに引っ掛けた状態で使えるので、机からの落下の心配がなく卓上スペースも有効に使用できます。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。電池の残量目安を4段階のLEDで表示します。また、急速充電時をLEDでお知らせする急速充電LED表示機能付きです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(1.2m)、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB:合計20
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
電池リチウムイオンポリマー電池
本体形状薄型タイプ
バッテリー電圧(V)3.85
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約5(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)
電池残量表示非対応
バッテリー容量(mAh)20000
出力端子USB:USB A、USB Type-C
USBポート数3ポート(USB C×1、USB A×2)
定格入力5V/3A、9V/2A
バッテリー容量(Wh)77
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB:合計20
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3A、DC5V~11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
電池リチウムイオンポリマー電池
本体形状薄型タイプ
バッテリー電圧(V)3.85
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)
電池残量表示対応
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子USB:USB A、USB Type-C
USBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1)
定格入力5V/3A、9V/2A
バッテリー容量(Wh)38.5
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12
定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)10.8
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)6700
出力端子USB A/USB Type-C
USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力)
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)
充電端子USB Type-C
バッテリー容量(Wh)72.36
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。
女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。
重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。
本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約15cm)、取扱説明書・保証書
質量(g)約87
最大出力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×87
定格出力【USB Type-C】DC5V/2A、【USB A】DC5V/2A
充電時間約3時間
電池リチウムイオンポリマー電池
蓄電池電圧(V)3.7
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)4000
定格入力DC5V/2A
蓄電池容量(Wh)14.8
USBタイプA、USB Type-C
出力ポート2ポート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体および付属ケーブルに再生素材を使用した環境に優しいモバイルバッテリーです。
FSC認証を取得した材質を使用し、環境に配慮したパッケージを採用しています。
バッテリー容量5000mAhで、薄くて軽く、持ち運びに最適です。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約20cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(再生素材仕様・約20cm)、取扱説明書・保証書
充電時間約3.5時間
電池リチウムイオンポリマー電池
本体形状薄型タイプ
バッテリー電圧(V)3.7
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
定格入力DC5V/2A
バッテリー容量(Wh)18.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)
ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型
出力端子ケーブル:USB Type-C
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W
端子形状USB出力:USB A,USB Type-C
充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)
出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2
USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。
容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。
500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。
円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。
デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。
ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。
USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。
本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
充電時間約3時間
電池リチウムイオン電池
本体形状その他
バッテリー電圧(V)18.25
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
バッテリー容量(Wh)91.25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)100×100×260H
質量(g)約1700
出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)
最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90
入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W)
電池種類:リチウムイオン電池
充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時
充電池電圧(V)14.52
バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000
USBポート数出力2
蓄電池容量(Wh)243h
給電方式ノートパソコン:対応
充電端子USB Type-C、DCピン
給電端子USB Type-C
USBUSB PD:対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。