2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライソーラーパネル
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC28)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)約2 開放電圧(V)公称26.2 出力端子ケーブル:MC4コネクタ 公称出力(W)最大200 短絡電流(A)公称9.92 パネル種類単結晶シリコンパネル 動作電流(A)公称最大出力9.1 動作電圧(V)(出力)公称最大22
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

BTL-SP1 ソーラーパネル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライソーラーパネル
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書 ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1 定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 対応USB PD 出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル) 最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称) 使用温度範囲(℃)0~40 パネル単結晶シリコンパネル 最大動作電圧(V)17.6(公称出力) 動作電流(A)5.68(公称最大出力) 開放電圧(V)21.12(公称) 短絡電流(A)6.19(公称) ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷