モバイルバッテリー/2600mAhナカバヤシ5日以内出荷
スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品くり返し充電充電残量は4つのLEDで確認可能充電式リチウムイオン電池:2600mAh<ご使用上の注意>他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
ページ: 1/ 3