モバイルバッテリー/充電器 :「エアー マグネット」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
容量5000mAh
質量(g)148
出力USB-C:5V3A(15W MAX)
電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)
入力USB-C:5V3A(15W MAX)
充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3
内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー
ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX
入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX
素材PC、ABS
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)194
最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5
入力5V3A、9V2A、12V1.67A
使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。
素材PC+ラバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
1台
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
マグネットで簡単脱着♪MagSafe対応端末をストレスフリーで充電できる車載ホルダー。ケーブルをリール式収納タイプにしたことで使う時だけするするっと引っ張り出せるから、ケーブルを垂らす煩わしさがありません。マグネット対応の端末やマグネット対応ケースでご使用いただけます。
材質PC、ABS
質量(g)114
出力(W)5/7.5/15(MAX)
対応機種MagSafe対応端末専用
入力5-9V/2A(MAX)
マグネット部寸法(mm)外径56
サイズ(mm)幅59×奥行91×高さ70
ケーブル長(cm)90(8段階調整)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8
出力(W)5/7.5/15
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10
対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。
入力5V3A、9V2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE
出力(W)5/7.5/10/15
コネクタ形状USB Type-C
入力5V3A、9V2A
対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。
サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
関連資料(0.52MB)
マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm
付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ
寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く
質量(g)約207※ハンドストラップ除く
対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン
素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP
関連資料カタログ(1.09MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)
材質ABS、アクリル
寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)
色ホワイト
質量(g)163±2
出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5
入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)
材質ABS、アクリル
寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)
色ブラック
質量(g)163±2
出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5
入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。