モバイルバッテリー/充電器 :「吸着 エアー」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE
出力(W)5/7.5/10/15
コネクタ形状USB Type-C
入力5V3A、9V2A
対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。
サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
関連資料(0.52MB)
iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)194
最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5
入力5V3A、9V2A、12V1.67A
使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。
素材PC+ラバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
1台
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8
出力(W)5/7.5/15
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10
対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。
入力5V3A、9V2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm
付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ
寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く
質量(g)約207※ハンドストラップ除く
対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン
素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP
関連資料カタログ(1.09MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。