モバイルバッテリー/充電器 :「磁気」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
耐久性が高く断線に強いアップルウォッチ用磁気充電USBケーブルです。
グレーとホワイト、1mと2mの展開。お好みの長さとカラーで選択可能です。
コネクタ形状USB-A(オス)
対応機種Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、AppleWatch SE(第一世代)、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4[2021年11月現在]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.89MB)
耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。
お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。
ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)約43
出力(W)2.5
コネクタ形状USB-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック)
対応機種Apple Watch専用
入力5V1A
材質(ケーブル)網組ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.02MB)
材質(コネクタ)アルミニウム
耐久性抜群のメタルボディ、アルミUSBコネクター、断線に強いメッシュケーブルを採用したアップルウォッチっ専用磁気充電ケーブル5cmです。
超極短いケーブルは邪魔にならずスッキリ。パソコンからの充電に最適です。
材質本体-亜鉛合金/ケーブル-網組ポリプロピレン/コネクター-アルミニウム
色シルバー
質量(g)約36
出力2.5W
コネクタ形状USB-A(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×12.1(磁気充電ドック)
対応機種Apple Watch専用
入力5V1A
ケーブル長(cm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
色ホワイト
容量5000mAh
質量(g)148
出力USB-C:5V3A(15W MAX)
電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)
入力USB-C:5V3A(15W MAX)
充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3
内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー
ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX
入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX
素材PC、ABS
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
色ブラック
容量5000mAh
質量(g)148
出力USB-C:5V3A(15W MAX)
電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)
入力USB-C:5V3A(15W MAX)
充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3
内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー
ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX
入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX
素材PC、ABS
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
「いつでもどこでも充電できる」AppleWatchとスマートフォンを同時充電できるモバイルバッテリーです。USB-A、USB-Cポート搭載AppleWatch用ワイヤレス充電付き、コンパクト&スリムでかさばらないから持ち運びも快適便利。外出時や出張、旅行などにも最適です。。AppleWatchならフル充電約12回、iPhoneSEならフル充電約3回の充電が可能です。。バッテリー状態や機種による
付属品バッテリー本体、USB-AtoCケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC+ABS
色ホワイト
質量(g)約208.5
出力USB-Aメス:5V2.1A、USB-Cメス:20W5V2.4A、9V2.22A、磁気充電ドック:2.5W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×144
入力18W5V3A、9V2.22A(USB-C)
接続端子USB-Aメス、USB-Cメス、入力端子USB-Cメス
内蔵電池リチウムポリマーバッテリー10050mAh/38.19Wh(3.8V)、充電間:約2~3時間(18W以上にて)
バッテリー容量(mAh)10050
関連資料(0.68MB)
1台
¥8,619
税込¥9,481
7日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。