2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABS ブラック 質量(g)106 出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず) 入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W) 内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(0.39MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
3,164 税込3,480
7日以内出荷

コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大) 材質ABS ブラック 質量(g)104.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(0.37MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
2,800 税込3,080
7日以内出荷