AC充電器 (2) ワイヤレス充電器 (8) カテゴリ: モバイルバッテリー/充電器ブランド: エアージェイすべて解除
コンパクト3in1ワイヤレス充電ステーション エアージェイ 6日以内出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運べるから移動時にも便利なAppleWatch・iPhone・AirPodsを同時に充電できる3in1ワイヤレス充電ステーションです。ほのかに優しく光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式だから横置き・縦置きも自由自在です。※AC充電器(18W以上のUSBポート付きAC充電器推奨)は別途ご用意ください。
適合 AppleWatch・iPhone12以降に発売されたMagSafe対応のiPhone / AirPods、AirPods Pro(ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ) 材質 ABS 質量(g) 163±2 出力 (スマホ)iPhone最大7.5、Android最大10(急速充電非対応機種は最大5) / (AppleWatch)最大2.5W / (Android)最大5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×98×105(展開時) 入力 【USB-C】DC 9V/2A、12V/1.5A
3in1 ワイヤレス充電ステーショ エアージェイ 6日以内出荷
AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種 AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ) 材質 ABS、アクリル 寸法(mm) 幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み) 色 ホワイト 質量(g) 163±2 出力(W) Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5 入力 USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
3in1 ワイヤレス充電ステーション エアージェイ 6日以内出荷
AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種 AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ) 材質 ABS、アクリル 寸法(mm) 幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み) 色 ブラック 質量(g) 163±2 出力(W) Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5 入力 USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
スタンド型ワイヤレス充電器 エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
材質 ABS 寸法(mm) 幅70×奥行101×高さ112 質量(g) 89 備考 AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。 出力(W) 急速充電:7.5/10/15、通常充電:5 対応機種 iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン 入力 DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 エアージェイ 当日出荷 から 6日以内出荷
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様 ●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 材質 ABS、シリコン 質量(g) 181.5 出力(W) (ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×113×105.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ エアージェイ 6日以内出荷
スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 15日以内出荷
iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません)
折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。
イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品 USB-A to Type-Cケーブル(1m) 材質 PC、ABS 色 ホワイト 質量(g) 107.5 出力(W) iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時) 対応機種 iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります 入力 5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A RoHS指令(10物質対応) 対応
ワイヤレス充電パッド~のせるだけで急速充電~ エアージェイ 7日以内出荷
充電が早い!乗せるだけで急速充電の「Qi」正規認定品です。
Qi規格に対応したandroidスマホを最大出力10Wで、ワイヤレス充電に対応したiPhoneを最大出力7.5Wで急速充電が可能です。
すっきりスマートな薄型のフラットデザインで、デスクや、ベッドサイドに置いても違和感なくご使用いただけます。
充電状態が確認できるLEDランプ付き。
セット内容 ワイヤレス充電パッド、Qc2.0/3.0対応microUSBケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書 寸法(mm) Φ100×8 色 ブラック 質量(g) 約54.5 出力(W) Android最大10、iPhone最大7.5 入力 microUSB 5V2A、9V2A RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.46MB)
2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ 6日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm) 40×40×25.4 色 ホワイト 出力 DC5V/2.4A Max 対応機種 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など 入力 AC100-240V50/60Hz コネクタ USB Type-A×1、USBType-C×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.31MB)
UV殺菌BOXワイヤレス充電器 エアージェイ 7日以内出荷
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途 スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します 付属品 【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠 材質 ABS+PC+ファブリック 質量(g) 約488 出力(W) 【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5 対応機種 【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン 入力 USB Type-C 5V/2A 9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約228×128×61 LED 13個(UV-A:10個 UV-C:3個) RoHS指令(10物質対応) 対応 除菌時間(分) 1/3/6/9(4タイプ) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約203×105×36 再生紙使用マーク 適合
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります モバイルバッテリー/充電器 の新着商品 ページ: 1/ 3