11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC 質量(g)約43.5 出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) USBポートUSB-Type-C×1
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。PD対応のType-Cポートが2つ付いており2台同時高速充電が可能です。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを高速充電できます。火災を防ぐトラッキング防止プラグ、PSE認定品で安心安全にご使用いただけます。
材質PC+ABS 質量(g)約109 出力【USB-C1 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C2 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C1+USB-C2】USB-C1:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、USB-C2:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、PPS:3.3V-16V2.8A/3.3V-21V2.1A 最大出力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB) USBポートUSB-Type-C×2
1台
3,898 税込4,288
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質PC/ABS 質量(g)63 電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A ポート数Type-C×1、Type-A×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41 出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31 入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.28MB)
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41 出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W) 温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃) コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31 入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.24MB)
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE 出力(W)5/7.5/10/15 コネクタ形状USB Type-C 入力5V3A、9V2A 対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。 サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59 関連資料(0.52MB)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
ホワイト 質量(g)95 出力Lightningコネクター5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2 入力USB-C 5V2A 充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大) 関連資料カタログ(0.38MB)
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)194 最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5 入力5V3A、9V2A、12V1.67A 使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。 素材PC+ラバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
1台
6,298 税込6,928
8日以内出荷