43ページ目: モバイルバッテリー/充電器
1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。
安心の6ヶ月メーカー保証つき。
コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)2.5
出力電圧(V)DC5.0
定格電流(A)最大:1.3
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16
質量(g)49
保証期間6ヶ月
コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
1.3AのコンパクトなAC充電器です。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)DC5.0
定格電流(A)最大:1.3
入力電圧(V)AC100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16
質量(g)49
スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
ケーブル長(m)1.5
定格電流(A)最大:1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19
インターフェイスmicroUSB
Lightning端子の1A出力AC充電器です。ケーブル長2mのロングケーブルです。
付属品キャップ付
タイプキューブ型
ケーブル長(m)2
定格電流(A)1
出力電圧(V)DC5.0
入力電圧(V)AC100~240
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。
材質ポリエステル
色ブラック
出力(W)USB:12
出力5V/2.1A
本体質量(g)1290
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470
ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)
アズワン品番64-9675-07
収納容量(L)28
USBポート数1個口
防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。
材質ポリエステル
出力(W)USB:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440
ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)
アズワン品番64-9675-06
収納容量(L)28
USBポート数1個口
防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
急速充電が可能なUSBポートをポケット内に完備!
用途ポータブル電源やスマートフォンの充電に。
付属品DC-35135、DC-5525、DC-7955、カラビナ×4個
最大出力(W)40(DC18~21.6V/2.22A)(DC-5521コネクター出力)
電源コード(m)3(DC-5521コネクター付きケーブル)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時:290×200×65、使用時:290×1420×30
ソーラーパネル種類モノクリスタルライン
アズワン品番64-9675-05
USBポート数3個口
USBポート(Quick Charge3.0対応)出力:DC3.6~20V、最大18W
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー
卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY
USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載
ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで)
重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品
吸盤付で移動中でも安定して充電できる
ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心
電池残量4段階表示
付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く)
準拠規格PSE適合品
充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時)
内蔵電池DC3.7V/5000mAh
充電可能回数約500
使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)
USBポート数2
供給電圧(V)5/1A
出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能
自動識別IC搭載で最適充電
ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利
3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応
自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電
難燃材料、PSE取得品
国内・海外で使える100V~240V対応
色ホワイト
ポート数3
出力電流(A)3.6
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S対応レンズキャップ
アズワン品番64-6518-26
対応レンズ(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
最大18Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質PC(本体ケース)
色ホワイト
質量(g)約56
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.45A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×42.5×54(ACプラグ含まず)
定格出力電圧(V)DC5 3A,9 2A,12 1.5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い
海外でも使用できるAC100V~240V対応
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケース
色ホワイト
質量(g)約69
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力電圧(V)DC5/2.4A
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
本体に熱にとても強いPC素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用!
用途家庭用コンセントから充電する、コンパクトサイズの各種スマートフォン対応の充電器です
出力5.0V/2.1A
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。
出力5.0V/1A
対応機種各種スマートフォン
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
高出力2.4Aなので、iPadシリーズもラクラク充電可能!
用途家庭用コンセントから充電する、Lightningコネクター対応のiPhone、iPad、iPod用のAC充電器です。
出力5.0V 2.4A
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
色ブラック
質量(g)29
規格Lightning
ポート数1ポート
ケーブル長(m)1
出力電流(A)合計:2
USBポートUSB-A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26
ケーブル形状タフケーブル
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ1A」です。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りがあり、絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。
質量(g)48
規格Lightning
ケーブル長(m)1.2
出力電流(A)合計:1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27
ケーブル形状タフケーブル
iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!
質量(g)33
規格Lightningµ USB
ポート数1ポート
ケーブル長(m)1
出力電流(A)合計:2
USBポートUSB-A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26
ケーブル形状通常ケーブル
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
USBポートが複数あるから同時に様々な機器を充電することが可能。
スマートフォン付属充電器よりも早く充電できる!
電源プラグをスイングできてスッキリ収納可能。
コンパクトに持ち運びしやすい!
質量(g)63
ポート数4
出力DC5V/最大4.8A
対応機種USB充電対応の電子機器
入力AC100~240V/50~60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×38×56
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
色ホワイト
本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)
定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz
本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0
アズワン品番65-0338-50
オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ
メス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
15インチMacBook Proから iPad Pro(USB-C)やスマートフォンまで 同時に4台が充電可能です。
仕様【定格電圧/消費電力】[USB-C PD]出力1:(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A) 60W (max) USB-C PD 、出力2:(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A) 30W (max) [QC 3.0]出力:(3.6V-6V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A)×2 、出力計:90W(max) 入力:AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A
セット内容90W マルチポート チャージャー ・ACケーブル(1m) ・USB-C to C ケーブル(1m × 1) ・トラベルポーチ ・取扱説明書
質量(g)270
対応機種15インチMacBook Pro など、USB Type-Cを使用して充電するすべてのApple製品Lenovo、Samsung、LGなど、USB Type-C(USB PD)で充電可能なすべてのノートPCUSB-Cで充電可能なスマートフォン(Xperia、Galaxy、Motorolaなど)USB-Cで充電可能なiPad Pro(12インチ(第3世代)・11インチ) その他、Qualcomm QC 3.0をサポートするすべてのスマートフォンとタブレットPCなど、市場で発売されているほとんどのモバイル機器
寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×105×21
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!
用途4000mAh モバイルバッテリー
出力DC 5V 最大2.1A
バッテリー容量(mAh)4000
付属品USB-microUSBケーブル
入力DC 5V 最大2.0A
メーカーカール・ラガーフェルド
機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーター
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
「4in1マルチ充電ケーブル内蔵型ワイヤレスモバイルバッテリー」は、ワイヤレス充電と内蔵のマルチケーブルで充電もできる便利なモバイルバッテリー。
モバイルバッテリー機能付きのワイヤレス充電器です。ケーブル内蔵型なので本体だけ持ち運べば使えるのでとても便利。
バッテリー本体の背面に、3種類のケーブルが内蔵。microUSBケーブル(Lightningコネクタ付き)、
バッテリーチャージ用ケーブル、USB Type-Cケーブル内蔵なので、あらゆる端末に対応し便利。
8000mAhの容量が内蔵されているのでケーブルがなくてもワイヤレス充電が可能であり、ケーブルを差すことによりQi規格外のスマホやタブレットにも充電できます。
一台はワイヤレス充電、さらに2台はケーブル充電で3台まで同時に充電することができます。
スマートフォンとほぼ同じくらいのコンパクトさとスタイリッシュなデザインが特徴。ケーブルもすっきりと内蔵されているので邪魔になりません。
出力(USB)DC5V/2.4A、(ワイヤレス)5W
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×16×157
対応機種Type-C、Lightning Cable、Micro USBコネクターの端末、Qi 規格デバイス
入力(USB)DC5V/2.0A MAX
バッテリーリチウムイオンポリマー
容量(mA)8000
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A
材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3.0×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A
材質本体ケース:PC+ABS
色ホワイト
質量(g)約35.5
ポート数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
¥1,488
税込¥1,637
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。