44ページ目: モバイルバッテリー/充電器
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ハイパワー5V1A(1000mA)出力。
家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
ケーブル長(m)2
色ホワイト
質量(g)75
本体寸法(mm)50×50×17
充電時間(iPhone5)約2.5時間、(iPod touch)約2.2時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Quick Charge 3.0に対応したType-Cコネクタ搭載AC充電器です。リバーシブル規格のType-Cコネクタで、裏表気にせず使えます。
Quick Charge 3.0対応機種は、1時間で約90%急速充電!1A充電器と比べて約3倍速く充電が可能です。
急速充電対応端末でなくても、最大出力3A相当(端末依存)で充電します。電圧を自動調整して端末への負担を軽減。プラグ部分は可動式ですっきり収納。
出力DC:3.6-6.5V 3A / 6.5-9V 2A / 9-12V 1.5A
コネクタ形状USBType-C
適合機種Type-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット
質量(g)92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×63×20
入力AC100-240V 50/60Hz 32-43VA
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属)
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm)
1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本
材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC
色ホワイト
本体質量(g)43(本体のみ)
アズワン品番64-5102-73
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3V×2
定格出力(A)DC5V/最大1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
奥には様々なサイズのタブレットPCをすっきり収納。手前にはリモコン、携帯電話、ペン、メガネ、DMなど、リビングまわりの小物をまとめて収納。タブレットPC、スマートフォン、リモコン、リビングまわりの小物を一括収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×8.5×10.5
手のひらサイズで持ち運びに便利。旅のおともや外出先でも大活躍。
定格出力DC5V/2.1A(MAX)(2ポート合計)
出力端子USB A メス×2
材質PC
質量(g)約27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)34×34×34
定格入力電圧(V)AC100-240
適合ケーブルUSB端子ケーブル
家庭用コンセントから各種スマートフォンやタブレット・IQOSなどの充電ができるプラグ収納可能な家庭用充電器です。
リバーシブル端子で2台同時充電可能。自動認識機能を搭載し、最適出力で最速充電。
用途充電・通信用
出力2.4A+2.4A
コネクタ形状microUSB/USB2.0
入力AC100V
コード長さ(cm)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
出力DC5V(合計3.4A)
USBポート数3
質量(g)185
コード長さ(m)1
入力AC100V~240V
定格容量(W)1400
アズワン品番65-0530-20
コンセント2口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。
スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A
出力端子microUSB
材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)約70(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC、ABS、アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55
電圧(V)標準:3.85、最大:4.4
出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)
入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)
保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護
充放電回数(回)約2000(理論値)
多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)
質量(g)131
出力DC5V2.4A(2ポート合計)
電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25
入力DC5V2.4A
端子USB-A×1、Type-C×1
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
Ostand PolarCircleは冷却機能付き次世代MagSafe充電器です。・ペルチェ素子+静音ファンで10秒で約10℃冷却。・Qi2規格15W急速充電対応で安定性能。・360°回転スタンドで縦でも横でもスマホ操作が快適
質量(g)93
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17×8×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Ostand PolarCircleは冷却機能付き次世代MagSafe充電器です。・ペルチェ素子+静音ファンで10秒で約10℃冷却。・Qi2規格15W急速充電対応で安定性能。・360°回転スタンドで縦でも横でもスマホ操作が快適
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17×8×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
・丸みを帯びたミニマルデザイン。・Qi磁石も効く強力マグネットで安定吸着。・軽量111gでスマホと一緒に気軽に持ち歩き。・10,000mAhの安心容量と急速充電機能も搭載
質量(g)191
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11×7×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
・丸みを帯びたミニマルデザイン。・Qi磁石も効く強力マグネットで安定吸着。・軽量111gでスマホと一緒に気軽に持ち歩き。・10,000mAhの安心容量と急速充電機能も搭載
質量(g)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11×7×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
・軽量116gで普段使いに最適。耐久性高い編み込みケーブルとV0難燃素材を採用し、安心設計。・全長わずか7.6cmでポーチやポケットにすっきり収納。・最大22.5W出力、急速充電を実現。・内蔵Type Cケーブル&スマホと本体の同時充電にも対応するパススルー充電で手軽、安全。
質量(g)117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
・ケーブルの絡まりや持ち運びストレスなし。・Type Cケーブル70cmがスマートに収納、使いたい長さで固定可能。・ 最大30W PD急速充電でiPhoneを0→80%へ短時間チャージ。・Tesla級バッテリーセルとグラフェン冷却・デュアルNTC温度制御により、1000回超の高寿命と安全性も確保
質量(g)245
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
・軽量116gで普段使いに最適。耐久性高い編み込みケーブルとV0難燃素材を採用し、安心設計。・全長わずか7.6cmでポーチやポケットにすっきり収納。・最大22.5W出力、急速充電を実現。・内蔵Type Cケーブル&スマホと本体の同時充電にも対応するパススルー充電で手軽、安全。
質量(g)116
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Acer Chromebook専用ACアダプターセットです。USB TypeC接続ACアダプター1個、電源コード1本が同梱されています。
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
1個
¥899,800
税込¥989,780
9日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。