モバイルバッテリー/充電器 :「乾電池充電器」の検索結果
関連キーワード
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。
本体質量(g)約34(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。
いざという時に役立つUSB端子タイプです。
乾電池の交換で繰り返し使用可能です。
長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。
用途乾電池式携帯充電器
色ブラック
質量(g)129
出力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20
対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン
電池単3乾電池
ポートUSB type-A×1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に
質量(g)40
出力DC5V
使用温度(℃)0~35
使用電池単3アルカリ乾電池×3
保証期間6ヶ月
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾電池でスマホ充電
USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。
アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。
70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)約48.5(電池除く)
コネクタ形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
ケーブル長(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB)
充電出力電源(V)5/1A
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。
付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書
色ホワイト
本体質量(g)約65(乾電池を含まず)
コネクタ形状本体:USB Type-Aポート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120
最大出力5V/1.5A
使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本
保証期間6ヶ月間
保護機能過電流保護、短絡保護
動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~35
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。
アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。
スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。
スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75
使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB)
充電出力電源(V)5/800mA
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
for iPhone&iPad
ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。
緊急時や災害準備品としておススメ。
スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)35.5(電池除く)
コネクタ形状Lghting
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.71MB)
充電出力電源(V)5/1A
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。
切り替え式スライドスイッチで簡単操作
LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。
付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm)
材質ABS樹脂
寸法(mm)約67×88×18
電源単3形乾電池×4本 (別売)
出力電圧(V)DC5
出力電流(mA)800
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)
質量(g)67(乾電池含まず)
備考乾電池別売り
出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120
対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
関連資料カタログ(0.77MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
色ホワイト
質量(g)約68(電池含まず)
USBポート数1
出力5V/1A
対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)
保証期間2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69
充電端子USB Type-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)
質量(g)67(乾電池含まず)
備考乾電池付き
出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120
対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
関連資料カタログ(0.77MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
type-CとmicroUSBコネクタを搭載したケーブル付きの電池式緊急充電器です。iPhoneをはじめ様々なスマートフォンへの充電が可能(。iPhoneへの充電の際は別途Lightningケーブルが必要)。単3乾電池6本で1.5A高出力で充電可能。メーカー1Aタイプに比べ2倍の急速スピード充電ができます。停電などの緊急時に便利なLEDライト搭載。
質量(g)約67(乾電池除く)
出力電圧type-C/microUSB 5V1.5A(最大)、USB-A 5V1.5A(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120
使用電池単3乾電池×6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.36MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。
※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本
出力電圧(V)DC5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19
質量(g)129
単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。
電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
定格出力USB:5.0V/1.35A
使用電池単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池
付属品単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル
質量(g)50
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×18.5×107.5
対応コネクタmicroUSB/USB Type-C
アズワン品番64-3286-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。
用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightning
セット内容本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)
材質ABS
質量(g)145
出力DC5.0V 1A
インターフェース(出力)USB-Aポート×1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1.9×7.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。
単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)約87×67×17
質量(g)約40(本体のみ)
出力USB 5V/1.0A(max.)
電源単3形電池×4本
使用電池単3×4本
電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応
Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。
用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使える
セット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)
材質ABS
質量(g)124
出力DC5.0V 1A
インターフェース(出力)USB-Aポート×1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属)
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm)
1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本
材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC
色ホワイト
本体質量(g)43(本体のみ)
アズワン品番64-5102-73
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3V×2
定格出力(A)DC5V/最大1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。
microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。
繰返し使える二次電池も使用可能。
microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付
色ブラック
質量(g)129
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19
出力電圧(V)DC5.0
使用電池単3×4本
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
ケーブル長(m)約0.9
USBポート数1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20
給電端子USB-A
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属
付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)約43
出力DC5V/最大1A
ケーブル長(m)約1.0
入力DC6V
USBポート数1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20
給電端子USB-A
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A
材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3.0×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き 。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。
トラスコ品番190-0056
質量(g)85
ポート数1
充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能
バッテリー容量(mAh)min.1900
アズワン品番64-8429-97
充電個数最大4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。