モバイルバッテリー/充電器 :「Apple Watch 充電器」の検索結果
Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
用途Apple Watch 充電ケーブル
色白
出力(W)2.5
ケーブル長(m)1
コネクタ形状充電器接続部:USB-A
入力5V2A
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。
色白
出力(W)2.5
コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C
入力5V2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Apple マルチチャージャー iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電可能
色黒
出力(W)iPhone:15/10/7.5/5、AppleWatch:5、AirPods:3
対応機種iPhone・Apple Watch・AirPods
入力9V2A~
コネクタ【充電】USB-C
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ充電器
1箱
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。
お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。
ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)約43
出力(W)2.5
コネクタ形状USB-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック)
対応機種Apple Watch専用
入力5V1A
材質(ケーブル)網組ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.02MB)
材質(コネクタ)アルミニウム
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5
色グレー
質量(g)約360
出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max
最大出力(W)15
ケーブル長(m)(付属)約1.5
入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ)
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。
スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。
Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。
一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。
独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。
USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A
出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)
最大出力(W)65
ポート【出力】USB-C
色ホワイト
対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A
最大出力(W)45
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41
質量(g)約68
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114
質量(g)約213
出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max
最大出力(W)15
ケーブル長(m)付属:約1.5
入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥12,710
税込¥13,981
5日以内出荷
耐久性抜群のメタルボディ、アルミUSBコネクター、断線に強いメッシュケーブルを採用したアップルウォッチっ専用磁気充電ケーブル5cmです。
超極短いケーブルは邪魔にならずスッキリ。パソコンからの充電に最適です。
材質本体-亜鉛合金/ケーブル-網組ポリプロピレン/コネクター-アルミニウム
色シルバー
質量(g)約36
出力2.5W
コネクタ形状USB-A(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×12.1(磁気充電ドック)
対応機種Apple Watch専用
入力5V1A
ケーブル長(cm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
耐久性が高く断線に強いアップルウォッチ用磁気充電USBケーブルです。
グレーとホワイト、1mと2mの展開。お好みの長さとカラーで選択可能です。
コネクタ形状USB-A(オス)
対応機種Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、AppleWatch SE(第一世代)、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4[2021年11月現在]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.89MB)
アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。
アップルウォッチはワイヤレスで、スマートフォンはUSBケーブルを使用して同時充電。
ドックにのせるとアップルウォッチはワイヤレス充電スタンドに早変わりします。
モバイルバッテリーはわずか145gの超軽量ながらアップルウォッチなら約8.5回、iPhoneSEで役1.3回のフル充電が可能(バッテリー状態や機種により異なります)
色ブラック
質量(g)モバイルバッテリー:約145、充電ドック:約49
出力USB-A:2.1A、充電ドック:1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モバイルバッテリー:42×23.6×124、充電ドック:70×63.8×30.5
入力5V/2.0A
充電時間(時間)約3.5~4.5(5.0V/2.0Aにて)
内蔵電池リチウムポリマーバッテリー5000mAh/18Wh
端子出力:USB-Aメス、入力:USB Type-Cメス
充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.09MB)
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
シンプルでスッキリとしたデザインのナイトスタンドモード対応のAppleWatch充電スタンド。お手持ちの純正充電器をセットするだけの簡単セッティングです。
上質なシリコン素材を採用し、すべり止め加工を施し、安定感のあるスタンドです。
材質シリコン
質量(g)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×55
対応機種AppleWatch全シリーズ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
1台
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Magnetic ワイヤレスチャージャー
用途マグネットタイプ ワイヤレス充電器
仕様●充電コネクタ:USB Type-C
色黒
規格Qi
入力9V/2A~
RoHS指令(10物質対応)対応
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。