モバイルバッテリー/充電器 :「USBアダプター」の検索結果
関連キーワード
トラスコ品番245-6441
全長(mm)60
高さ(mm)21
質量(g)30
奥行(mm)35
ポート数1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。
仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Key
セット内容本体
質量(g)約56
電源USB経由(USBバスパワー)
ケーブル長(m)約56
対応OSWindows 11/10/8.1/7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13
保証期間1年間
マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。