1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSB充電器
エコ商品
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。ケースには難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:対応、通電確認LED:なし 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)5(合計) 定格出力電流(A)1 機能絶縁キャップ:あり 定格出力電圧(V)DC5 出力端子USB A USBポート数1ポート プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
1,498 税込1,648
当日出荷