モバイルバッテリー/充電器 :「type c ケーブル」の検索結果
関連キーワード
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約158.8
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。ケーブル長1.5mで取り回しがしやすいUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約39
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
定格出力電圧5V/9V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグ形状90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約35×28.5×27.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)
質量(g)約55
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格出力電圧5V
定格入力電流(A)0.35
保証期間1年間
定格出力電力(W)12
使用地区日本
プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
定格出力電流2.4A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約50×50×26※ACプラグ収納時
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約39
外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mm
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
定格出力電圧5V/9V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグ形状90度スイング構造
各種認証MFi
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。
パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。
一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。
レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。
iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
付属品Type-C to C ケーブル 1.2m 1本
色ブラック
出力(W)100W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)DC12V~24V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
その他USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付き
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
色ホワイトフェイス
質量(g)約152(付属ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~40℃
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28×58.8
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※付属ケーブル以外で充電する場合は別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V/9V USB-A:5V
定格入力電流(A)0.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20+USB A:12)
使用地区日本
プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3A/9V時2.22A USB-A:5V時2.4A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A
材質AC充電器:PC、ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約53
出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38
対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)
材質(ケーブル)PVC
ケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)
転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480
ケーブル長(m)1.2
質量(g)(AC充電器)約40
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
USBポート数USB Type-A×2ポート
保証期間18ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40
コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブル
色ブラック、【ケーブル】ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65
使用地区日本
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約88
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時
定格入力電流(A)0.35
保証期間1年間
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
定格出力電流2.4A
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途Type-C充電商品の充電とデータ転送用
質量(g)約56
出力最大5V/3A
ケーブル長(m)1
対応機種Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用
質量(g)約80
出力最大5V/3A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A to C
対応機種Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
10000mAhの容量があり、AirPodsを約18回、iPhone14を約2.5回も充電することができます。
色ブラック
質量(g)165
出力Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A
表示バッテリー:LEDディスプレイ
入力Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2022年10月現在)Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS sense6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 plus , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , Xperia 8 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO A73 , OPPO Reno3 A , OPPO Reno3 5G , Redmi Note 10 JE , Redmi Note10 Pro , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G
梱包内容Type-A to Type-Cケーブル×1
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/12月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6
梱包内容Type-A to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
用途充電及びデータ転送用
質量(g)約56
出力最大5V/3A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A
対応機種Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A toUSB Type-C)です。リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
質量(g)30
長さ(m)0.8
長さ(cm)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×64×22
梱包内容Type-A to Cケーブル×1
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器
定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28
出力端子USBType-C×1、USBType-A×1
定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
¥1,179
税込¥1,297
当日出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G
65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。付属の Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルです。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本
色ブラック
出力(W)65W
ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。付属の Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルです。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本
色ホワイト
出力(W)65W
ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)約80
出力20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C Type-C
対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)約56
出力20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)1
対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大10
20000mAhの大容量パワーバンクで、 AirPods Pro を約25回、iPhone12を約3.2回、Samsung S20を約3回充電することができます。4本のケーブル(USB-A、Micro B、Type-C、ライトニング) が内蔵されているので、ケーブル忘れの心配がありません。
色ブラック
質量(g)430
出力Type-Cケーブル:5V-2.4A、 Type-Cポート:5V-2.4A、USBポート:5V-2.4A、ライトニングケーブル:5V-2.4A、マイクロUSBケーブル:5V-2.4A
表示バッテリー:LEDディスプレイ
入力Type-Cポート:5V-2.4A、USBケーブル:5V/2.0A
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
色ホワイトフェイス
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず
定格出力電圧5V
保証期間1年間
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電流2.4A
安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザインです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な約10cmのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約230
使用温度範囲(℃)0~40
規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート/USB Micro-Bポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×15.5×140
定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V
充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-C:3、USB Micro-B:2
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
使用可能回数【繰り返し】500回
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約79.5※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×28×35.2※ケーブル、コネクター部分除く
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。
用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使える
セット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)
材質ABS
質量(g)124
出力DC5.0V 1A
インターフェース(出力)USB-Aポート×1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)約453.5
規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5・9・12・15・20
対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.6V/20000mAh 72.0Wh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157
定格出力電圧USB Type-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V
充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流USB Type-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USB Type-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A
使用可能回数【繰り返し】500回
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)2.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時
定格入力電流(A)0.35
保証期間1年間
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
定格出力電流2.4A
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10
セット内容ケーブル×1
10000mAhの大容量パワーバンクで、 iPhoneXを約2.4回、iPhone13を約2.1回、Samsung S8を約1.8回充電することができます。
色ブラック
質量(g)237
出力Type-Cケーブル:5V-2.0A、Type-Cポート:5V-2.0A、USBポート:5V-2.0A、ライトニングケーブル:5V-2.0A、マイクロUSBケーブル:5V-2.0A
表示バッテリー:LEDディスプレイ
入力Type-Cポート:5V-2.0A、USBケーブル:5V/2.0A
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18
プラグ形状90度スイング構造
定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ
Type-C端子に発熱感知センサー搭載
2.4A(2,400mA)出力対応
4つの安心保護機能搭載
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、
許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5
コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5
保証期間18ヶ月
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)3A充電の場合:約2
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
USBポート数2
使用可能回数約400回
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A、USB Type-C
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!幅広い機器を充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。ノートパソコン用ACアダプターの代わりに使えるから、2台目の充電器におすすめ。コンパクトで持ち運びにも便利なので、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークのお供にぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は60Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約125
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末。
定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力5~21V、QC出力5V/9V/12V
定格入力電流(A)2.1
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力60、QC最大出力18
使用地区日本、米国
プラグ形状90度スイング構造
定格出力電流5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約45.5×42×36
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
色ホワイト、【ケーブル】ホワイト
質量(g)約39.1
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
PD3.0 30Wに対応したUSB Type-Cケーブル一体型シガーソケット充電器。
色ブラック
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。