絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 色柄物
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(12)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(45)
  • 色グレー(36)
  • 色ゴールド(10)
  • 色シルバー(20)
  • 色パープル(34)
  • 色ピンク(63)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(436)
  • 色ブルー(82)
  • 色ベージュ(17)
  • 色ホワイト(375)
  • 色レッド(37)
ブランド
  • エレコム(7)
  • Hamee(ハミィ)(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60Wエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル
プラグ金メッキピンシールド2重シールド
タイプC ケーブル ( Type C to C ) 1m PD 60W エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 1m PD 60Wエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.2対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
USB Type-C ケーブル 100W PD対応 シリコン やわらかい 480Mbps エレコムUSB Type-C ケーブル 100W PD対応 シリコン やわらかい 480Mbpsエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
シリコン素材を採用し、やわらかくなめらかな手触りと、折り癖のつきにくさ・高い耐久性を実現したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。USB Power Delivery(最大100W)に対応し、スマートフォンやノートパソコンなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。
用途スマートフォンやパソコンの高速充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの充電が可能です。 接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 理論値 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 コネクター部分にかわいいしろちゃんデザインを採用し、裏面には製品仕様がわかる印字をしています。 デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 eMarker搭載のため、接続機器の電圧を自動調整し、安定した充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】○、【ツイストペアケーブル(通信線)】○しろちゃん(ホワイト×ブラック)規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)0.15(※コネクター含まず)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応最大100W(20V/5A)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブル径(Φmm)4.2
USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコムUSB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3Aエレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
シリコン素材を採用し、やわらかくなめらかな手触りと、折り癖のつきにくさを実現したUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやタブレットなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。
用途スマートフォンやタブレットなどの充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 最大15W(5V/3A)で充電できます。USB-Aポートを搭載したAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンなどから、USB Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。 ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 理論値 コネクター部分にかわいいしろちゃんデザインを採用し、裏面には製品仕様がわかる印字をしています。 デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○しろちゃん(ホワイト×ブラック)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応最大15W(5V/3A)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブル径(Φmm)3.5
USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコムUSB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3Aエレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シリコン素材を採用し、やわらかくなめらかな手触りと、折り癖のつきにくさを実現したUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやタブレットなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。
用途スマートフォンやタブレットなどの充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 最大15W(5V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。 ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 理論値 コネクター部分にかわいいしろちゃんデザインを採用し、裏面には製品仕様がわかる印字をしています。 デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○しろちゃん(ホワイト×ブラック)規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)2(※コネクター含まず)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応最大15W(5V/3A)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブル径(Φmm)3.5
USB Type-C ケーブル 100W PD対応 シリコン やわらかい 480Mbps エレコムUSB Type-C ケーブル 100W PD対応 シリコン やわらかい 480Mbpsエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
シリコン素材を採用し、やわらかくなめらかな手触りと、折り癖のつきにくさ・高い耐久性を実現したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。USB Power Delivery(最大100W)に対応し、スマートフォンやノートパソコンなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。
用途スマートフォンやパソコンの高速充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの充電が可能です。 接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 理論値 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 コネクター部分にかわいいしろちゃんデザインを採用し、裏面には製品仕様がわかる印字をしています。 使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 eMarker搭載のため、接続機器の電圧を自動調整し、安定した充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】○、【ツイストペアケーブル(通信線)】○しろちゃん(ホワイト×ブラック)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応最大100W(20V/5A)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)
ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5mHamee(ハミィ)
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
「ミッキーマウス」のアイコンデザインがさりげなくて可愛いType-Cケーブルパステルカラーがオシャレで持ち歩きたくなっちゃう!「ミッキーマウス」アイコンデザインのType-C to Type-Cケーブルで、毎日のチャージタイムを楽しく。・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザインが大人かわいい・取り入れやすい落ち着いたくすみカラー・スマホケースや機器に合わせて使い分けられるコネクタ形状・程よい柔軟性で割れたり折れたりしにくいPVC素材を採用・スマートフォン、タブレット、バッテリー、ワイヤレスイヤホン、パソコンなど様々な機器での使用が可能・USB2.0準拠(PD60W対応)のため、急速充電やデータ転送など様々なシーンで使用が可能・ケーブル長約1.5m・まとめられるケーブルタイ付き
規格USB2.0対応【充電速度】最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。準拠規格USB PD (Power Delivery)対応データ転送速度最大480Mbps
タイプCケーブルにもなるスマートフォン用ハンドストラップ トライメイトタイプCケーブルにもなるスマートフォン用ハンドストラップトライメイト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
タイプC-Cケーブルが内蔵されてるPD240 Wの高速充電が可能なスマートフォンハンドストラップです。
出力(W)対応:240全長(cm)約40転送速度(Mbps)480
USB充電/データ転送ケーブル