曜日別特売

タイプCケーブル2m ストレートタイプ ホワイト

タイプCケーブル2m ストレートタイプ ホワイト - コーリュウ

2mのロングタイプで快適充電!便利なType-Cケーブル!
USB Type-C対応の充電・データ転送ケーブルです。約2mのロングサイズで、寝室やオフィスなど離れた場所でもゆとりを持ってご利用いただけます。最大2.1A出力に対応し、スマートフォンや各種Type-C機器の急速充電・データ通信が可能です。しなやかで断線に強いTPE素材を採用したストレートタイプで、柔軟性と耐久性を両立。配線の自由度が高く、自宅やオフィスはもちろん持ち運びにも便利です。

セット内容
本体のみ
材質
TPE
コード長さ(m)
2
商品サイズ(m)
コード長:約2
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7743826591985
オープン
¥459
¥505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする