3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトUSB microケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1m ブラック(microUSBコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電、データ転送
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
仕様ケーブル長:1m 実装抵抗:56kΩ USB Type-Cコネクタ部サイズ:約W9.8×D8.4×H8.8mm 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワダイレクトUSB TypeC ケーブル
コネクタとケーブルを着脱できるUSB Type-C充電専用ケーブルです。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 充電状況が一目で分かるLED内蔵で、充電中は赤色のゆっくりとした点滅、充電完了時は緑色に光ってお知らせします。※1※2※3。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。 DC5V、2A対応なので、スマートフォンなどの接続機器側が急速充電に対応していれば、急速充電が可能です。※4※5。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
ブラック(USB Type-Cコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB Type-Cコネクタ オス ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング