USB充電/データ転送ケーブル :「USBデータ転送」の検索結果
SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
色ブラック
規格USB3.1 Gen2
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 Aコネクタオス
UL規格UL2725
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
USB type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
急速充電対応(最大1.5Aまで)1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)の急速充電にも対応しています。※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格USB2.0
コネクタ形状USB2.0 Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
UL規格UL2725
適合用途充電、データ転送
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
規格USB3.1 Gen2
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
色ブラック
種類USB2線材難燃性 VW-1
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。<USB充電器>USB Aコネクタメス出力対応の充電器
ケーブル径(Φmm)約4.1
ケーブル種類ポリエステルメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。