携帯用に超便利!1本で6役の便利なケーブル。入力端子はUSB-AとType-C。出力コネクタはmicroB、lightning、Type-Cに対応し各種スマホ・タブレット・ゲーム機の充電が可能です。出力2Ano急速充電で、一度に2つのデバイスの充電にも対応します。ケーブルはリール式収納を採用しており、使用環境に併せて5段階の調節が可能。収納時も使用時もケーブルがごちゃつかず気持ちよくご使用いただけます。
仕様コード長段階調整:5段階 約28cm/41cm/63cm/82cm/100cm
材質ABS、TPE、PC、アルミ、鉄
質量(g)約50
寸法(cm)ケース部:幅4.5×奥行2×高さ4.2
最大出力2A
適正電圧(V)DC5
USB規格USB2.0
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。