3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利。高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供。安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応。互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続。最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電。耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避 仕様コネクタめっき:ニッケル 長さ(mm)27 幅(mm)16 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)4 ポート数1 入力電圧(V)5 DC 保存温度(℃)-10~70 入力電流(A)3 動作温度(℃)0~40 データ転送速度最大5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps) 湿度(%)10~90 アダプタタイプパッシブ
1個
849 税込934
翌々日出荷

L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単。高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現。簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応。安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応。優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。
用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減。USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止 材質アルミ 長さ(mm)26 幅(mm)15 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)5 ポート数1 入力電圧(V)DC5 保存温度(℃)-10~70 入力電流(A)3 動作温度(℃)0~40 データ転送速度5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps) コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps) 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)10~90 アダプタタイプパッシブ コネクタタイプL型右向き
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適。Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート。ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期。メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計。画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング