USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLEDカシムラ8日以内出荷
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!<br />7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。<br />USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。<br />USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。<br />コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
色レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLEDカシムラ8日以内出荷
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!<br />流れる青い光の速さが充電残量によって変化。<br />USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。<br />USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。<br />コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
色ブルーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-Cカシムラ当日出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。
各コネクタは本体に収納・固定が可能。
USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。
充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
USB充電&同期ケーブル LNカシムラ5日以内出荷から8日以内出荷
Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
USB充電&同期ケーブル A-Cカシムラ4日以内出荷から8日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
USB充電&同期ケーブル A-C STRONGカシムラ4日以内出荷から6日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
USB充電&同期ケーブル LN STRONGカシムラ6日以内出荷
Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WHカシムラ6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。<br />コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。<br />USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。材質TPE、シリコーン色ホワイト質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m BKカシムラ6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。<br />コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。<br />USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。材質TPE、シリコーン色ブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
USB充電&同期ケーブルカシムラ5日以内出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。
既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。
充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オスインターフェイスUSB2.0許容電流3Aケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60Wカシムラ10日以内出荷
USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。<br />ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。<br />ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。<br />USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。<br />折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU色ブラック質量(g)65備考3Aを超えるUSB PDには非対応ですコード長さ(m)約1.5コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23電力(V/A)許容電力:20/3
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3