Lightningケーブル (2) Type-Cケーブル (3) カテゴリ: USB充電/データ転送ケーブルブランド: QTJすべて解除
Type-Cケーブル QTJ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
取り回しやすく持ち運びにも最適最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルやわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開
定格 【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格 Type-C 適合機器 iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コネクタ Type-C⇔Type-C 適合用途 充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
Type-Cケーブル QTJ 5日以内出荷 から 6日以内出荷
取り回しやすく耐久性に優れた最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル取り回しやすく断線に強い:ケーブルにアラミド繊維やポリエステルを組込むことで取り回しやすさと耐久性を実現しましたロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応高級感あふれるアルミ合金コネクタ:端子にはアルミ合金を使用し、使いやすいカラーリングを採用
定格 【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格 Type-C 本体質量(g) 約21 適合機器 iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コード長さ(cm) 約100 コネクタ Type-C⇔Type-C 適合用途 充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
Type-Cケーブル QTJ 6日以内出荷
PD対応USB Type-C充電ケーブルで各種端末を充電可能最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
色 ホワイト 定格 【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格 Type-C 適合機器 iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コネクタ Type-C⇔Type-C 適合用途 充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
Lightningケーブル QTJ 5日以内出荷
シンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブルAppleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能使いやすい長さなので持ち運びにも便利スタンダートなデザイン設計
色 ホワイト 適合規格 Lightning 本体質量(g) 約23 適合電流(A) ~2.4 適合機器 iPhone/iPad/その他 コード長さ(cm) 約100 コネクタ USB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ 転送速度(Mbps) 最大480 適合用途 データ通信/充電 USB規格 USB2.0規格準拠
Lightningケーブル QTJ 8日以内出荷
ポートから離れた場所でも使いやすいシンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブルAppleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能長いケーブルのため少し離れた場所でも充電が可能スタンダートなデザイン設計
色 ホワイト 適合規格 Lightning 本体質量(g) 約56 適合電流(A) ~2.4 適合機器 iPhone/iPad/その他 コード長さ(cm) 約200 コネクタ USB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ 転送速度(Mbps) 最大480 適合用途 データ通信/充電 USB規格 USB2.0規格準拠
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります USB充電/データ転送ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3