USB充電/データ転送ケーブル :「保証書」の検索結果

SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX25L30本体、保証書 材質プラスチック ブラック 質量(g)約130 長さ(m)3 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C 保証期間2年 充電電流(A)最大5 (PD100W対応) データ転送速度480Mbps ケーブル種類高耐久 適合用途充電/通信
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB3.1Type-C(オス)toType-A(メス)AdapterUSB3.0端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、プリンタなどとデータ転送が可能になります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBTYPE-C(オス) セット内容JUCX05JUSB3.1Type-CtoType-AAdapter、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)12 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 コネクタ仕様USBTYPE-A(メス) 転送速度(Gbps)最大5※理論値 適合用途データ転送
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX25L18本体、保証書 材質プラスチック ブラック 質量(g)約75 長さ(m)1.8 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C 保証期間2年 充電電流(A)最大5 (PD100W対応) データ転送速度480Mbps ケーブル種類高耐久 適合用途充電/通信
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大3AでPower Delivery 60Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX24L30本体、保証書 材質プラスチック ブラック 質量(g)約101 長さ(m)3 電流(A)【充電】最大3 (PD60W対応) コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C 保証期間2年 データ転送速度480Mbps ケーブル種類高耐久 適合用途充電/通信
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング