USB充電/データ転送ケーブル :「USBコネクタ Aタイプ」の検索結果
USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。
最大3Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ケーブル長(m)約0.5
色ブラック
適合用途充電、データ転送
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。