USB充電/データ転送ケーブル :「TOA マイク」の検索結果
関連キーワード
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。
micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。
新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。
また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。
Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm
付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル
長さ(m)1
コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)
最大電流(A)2.4A対応
本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)
適合用途充電・給電用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。
充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。
機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。
※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。
※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
色ケーブル:赤
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス
最大電流(A)2.4対応
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。