PD給電対応OTGアダプタールートアール当日出荷
PD対応OTGアダプターケーブル
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状Type-Cオス - Type-CメスUSBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末電源PD3.0 最大20V/3A (60W)全長約12.5質量(g)約14付属品簡易説明書、保証書
OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)ルートアール当日出荷から6日以内出荷
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。
USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。
持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。
※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。
※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。
※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応色(本体)ホワイト・ブラック質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)ケーブル長(cm)18最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブルルートアール当日出荷
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。
Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。
転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません)
※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。
※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。
※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3