USB充電/データ転送ケーブル :「ゲーム」の検索結果
SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
関連キーワード
携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。
USB:Type A <---> DCコネクタを装備
お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます
携帯に便利な巻取機構を採用しています
ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です
ボタン一つで収納可能です
用途PSP充電時に重宝します。
巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。
適合機種USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC
色ブラック
長さ(m)0.8
コネクタ形状EIAJ規格#2(オス)
使用目的PC等のUSB端子からPSPを充電
コネクタUSB Type:A(オス)
インターフェイスUSB1.1/2.0
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
配線に便利なスイングコネクター式のUSB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
配線に便利なスイングコネクター式のUSB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
両方のプラグを左右90度にスイングできる構造を採用しました。プラグ部を回転させることで、好きな角度で端末とケーブルを接続可能。快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB-Aプラグ
対応機種15W以下の入出力に対応するUSB-Aポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)プラグを持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応パワーデリバリー:×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
適合用途通信、充電
接続機器の背面にケーブルを配線できる、U字コネクターを採用したシリコン素材のLightningケーブルです。コネクター突出幅が小さく、接続機器の背面にケーブルを配線できるので、ゲームや動画視聴中などの機器を横にしているときに充電をしていても、ケーブルが邪魔にならず機器が持ちやすいデザインです。またケーブルには柔らかいシリコン素材を採用しているのでケーブルの折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningコネクター搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができます。
用途USB-Aコネクターを持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
コネクタ形状Lightning - USB-A
対応機種【iPhone】iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini 、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air 、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、【iPod】iPod touch(7th generation)、iPod touch(6th generation)、【その他】AirPods(第1世代)、AirPods(第2世代)、AirPods(第3世代)、AirPods Pro、AirPods Pro(第2世代)、AirPods Max
保証期間1年
取得規格MFi認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類やわらか
適合用途充電
配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
両方のプラグを左右90度にスイングできる構造を採用しました。プラグ部を回転させることで、好きな角度で端末とケーブルを接続可能。快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)プラグを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)プラグを持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応パワーデリバリー:○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
適合用途通信、充電
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。