USB充電/データ転送ケーブル :「両面 用紙」の検索結果
関連キーワード
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応パワーデリバリー
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.2
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
適合用途充電/データ転送
ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)約2(※コネクター含まず)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応パワーデリバリー
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
適合用途充電/データ転送
ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。