Lightningケーブル (3) Type-Cケーブル (4) カテゴリ: USB充電/データ転送ケーブルブランド: MCOすべて解除
Type-C USB2.0 PDケーブル MCO 当日出荷 から 4日以内出荷
USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい
用途 パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。 仕様 転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付き 色 ブラック 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。 コネクタ USB Type-C to USB Type-C 電力(V/A) 5-20/5(USB PD100W対応) ケーブル径(Φmm) 約5 ケーブル種類 高耐久/やわらか 適合用途 充電/通信
USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル MCO 当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能
長さ調節が可能なコードリールタイプ
USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能
通信・充電両対応
収納・持ち運びに便利な巻取り式
質量(g) 約30 規格 USB3.2Gen2準拠 対応機種 USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど 伝送速度 最大10Gbps(※理論値)
USB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブル MCO 当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能
長さ調節が可能なコードリールタイプ
USB A搭載PCに超高速データ転送が可能
通信・充電両対応
収納・持ち運びに便利な巻取り式
色 ブラック 質量(g) 約33 規格 USB3.2Gen2準拠 ケーブル長(m) 最大約0.8 対応機種 USBA端子を搭載したPC ケーブル (幅)8.4mm、(厚み)約1.3mm コネクタ USBA(オス)-USBType-C(オス) 伝送速度 最大10Gbps(※理論値)
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m MCO 当日出荷
やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
色 ホワイト ケーブル長(m) 2 対応機種 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ 端子 Lightning端子 - USB Type-C端子 ケーブル径(Φmm) 4 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電
USB PD対応コードリール Type-Cケーブル MCO 予約販売
持ち歩きに便利なコードリールタイプのUSB Type-Cケーブル。最長約1.2mまで伸ばせて、用途に合わせて長さを調整できます。
USB PD 60W/20V3Aまでの急速充電が可能。対応機器同士を接続することで、一般的なUSB充電と比較して高速で充電が可能です。
充電だけでなく、データの通信にも対応。USB-ACアダプタと接続しての充電、パソコンと接続しての通信が可能です。
電圧 対応電圧:5V~20V/3A/60Wまで 対応機種 USB PD充電対応ACアダプタ(メーカー製品またはUSB-IF認証品推奨) 保証期間 お買上げ日より6ヶ月間 ケーブルタイプ USB2.0準拠
高耐久ライトニング Type-Cケーブル MCO 当日出荷
iPhoneシリーズを高速充電可能!
屈曲に強いメッシュ仕様のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
色 黒 USBタイプ Lightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
ライトニングType-C コードリールケーブル MCO 6日以内出荷
iPhoneシリーズを高速充電可能!
携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m) 約1 USBポート Lightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります USB充電/データ転送ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3