14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄) ホワイト 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。 充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)約2.0 ホワイト 材質コネクタケース・ケーブル:PVC 質量(g)約53 定格ケーブル:20V/3A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送 定格20V/3A 質量(g)約26.5 材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆) ホワイト 定格5V/3A 適合用途充電、データ転送
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 質量(g)27 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)18 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
ケーブル長(m)約1.0 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 耐久回数10万回 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)26 材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) 質量(g)26 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約2.0 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps 耐久回数10万回 USBタイプUSB2.0
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)