USB充電/データ転送ケーブル :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応
Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維
質量(g)約33
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm)約90
材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
質量(g)約20
定格DC5V 2A
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
2A大容量電流に対応するmicroUSBケーブル。スマートフォンへの急速充電やタブレット端末への大容量電流を必要とする機器の充電に最適。コード長約90cmのストレートコード。
色ホワイト
ケーブル長(cm)90
適合用途充電用
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
同期&充電対応。高出力2.4A対応。
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。
USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。
許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。
高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
色ブラック
材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
定格DC5V/2.4A
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB-A/microUSB、両方のコネクタに リバーシブルコネクタを採用。どちらのコネクタも裏表なくストレスなしで接続できます。USB2.0準拠で480Kbps高速転送。ケーブル定格2.4Aで急速充電対応。
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
ケーブル種類耐久性、メッシュ
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。
microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。
ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他
色ブラック
質量(g)(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状microUSB/Type-C
ホルダー寸法(mm)(アーム収納時)約W78×H106×D58
台座径(Φmm)(吸着面)約71
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。