USB充電/データ転送ケーブル :「収納 回転」の検索結果
SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
関連キーワード
USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。