絞り込み
ブランド
取得規格
MFi認証・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,080件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CtoLケーブル 多摩電子CtoLケーブル多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強ケーブル種類ストレート
Lightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。
Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウスLightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイトグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
USB microケーブル サンワダイレクトUSB microケーブルサンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1mブラック(microUSBコネクタ/シルバー)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約3.0適合用途充電、データ転送
充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]ルートアール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル ルートアールスマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブルルートアール
559税込615
1個
6日以内出荷
スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。 充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 ※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。 機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。 ※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。 ※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
ケーブル:赤ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス最大電流(A)2.4対応
miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル ルートアールmiix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブルルートアール(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷
USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)
Lightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用!iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能なLightningケーブル。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用Apple MFi認証:USB-C 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-C - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適Lightningデバイスを急速充電:Apple製PD対応USB-C電源アダプタ(18W-96W)と互換の頑丈な充電ケーブル。充電ステーションに最適。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなどに対応ケーブル仕様:コネクタ:Lightning - USB-C/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期
USBライトニングケーブル オーム電機USBライトニングケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad) 2.4A高出力で急速充電 USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
出力2.4Aコネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブルオーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
切れにくいUSB Type-C-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
USBケーブル A-C USB2.0 高耐久 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 高耐久 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
断線に強い高耐久モデル。新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ブラックコネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
ライトニング -TypeCケーブル サンワサプライライトニング -TypeCケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用アズワン品番64-0909-18
Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m ナチュラルホワイト CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m ナチュラルホワイトCIO
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
サッとひっぱって、パッと戻るケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W付属品取扱説明書(日本語/English)ナチュラルホワイト規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0
USB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2mエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
これ1本で2台同時に充電!2つのUSB Type-C(TM)ケーブルを1本にまとめた、USB Power Delivery(最大140W)対応の2WAYケーブルです。散らかりがちな充電ケーブルをすっきり配線でき、持ち運びも1本に集約できます。傷に強く、耐久性に優れたナイロンメッシュケーブルを採用しています。
用途ケーブル1本でスマートフォンやタブレットなどの機器を2台同時に充電可能。散らかりがちなケーブルをすっきり配線でき、旅行や出張など外出先への持ち運びも1本に集約できます。 USB Type-C(TM)ポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器などに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 ※対応機器は、対応表をご確認ください。 USB Power Deliveryに対応し、最大140W(28V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。 ※単プラグ接続時 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 ※2台の機器を同時充電する場合、出力される電力値は接続機器の性能および環境によって変動します。また、データ転送には対応しません。 Hi-Speed USB(USB2.0)で最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 ※単プラグ接続時 2WAYケーブルのばらつきを防ぎ、すっきりと配線できるケーブルアジャスター付き。使わないときもまとめておけるので、収納や持ち運びもスマートです。 外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防ぎます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 高い導電性と信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1.2 ※コネクター含まず対応機種USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリー、AC充電器、スマートフォン、タブレットなど対応【DisplayPort Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【ワット数】最大140W【電圧/電流】最大28V/5A ※単プラグ接続時プラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル径(Φmm)4.3ケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-Cプラグ+USB Type-Cプラグ
ライトニングケーブル 1m ストレートタイプ MAKERライトニングケーブル 1m ストレートタイプMAKER
400税込440
1本
3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mライトニングケーブル日常使いにぴったりな1mサイズのライトニングケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030ピンク
240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbpsエレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用した、取り回しやすいUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大240Wのハイパワー充電に対応し、スマートフォンやノートパソコンなどさまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。 USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
hoco X123 6 in1ケーブル hocohoco X123 6 in1ケーブルhoco
989税込1,088
1個
7日以内出荷
iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。製品の特長3種類の出力コネクタ本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。USB-Aまたは、USB-C入力に対応USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。6種類のケーブルを一本にiOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。[USB-A入力]・USB-A to iOS・USB-A to USB-C・USB-A to microUSB[USB-C入力]・USB-C to iOS・USB-C to USB-C・USB-C to microUSB最大3台の機器を同時充電3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。※各ポート5V/2Aまで対応。※PD充電には対応しておりません。取り回しに便利な1.0mケーブル約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。耐久性の高いナイロンケーブル柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
ブラック質量(g)約40ケーブル長(m)約1入力端子USB-A/USB-C出力端子USB-C、microUSB、iOS充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで
Type-C延長ケーブル 2m JTTType-C延長ケーブル 2mJTT
989税込1,088
1個
7日以内出荷
本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-CコネクタUSB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約45ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 0.5m ホワイト CIOCIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 0.5m ホワイトCIO
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
240W対応で様々なデバイスを充電可能
用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
CIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ホワイト CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ホワイトCIO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
【最大100Wに対応】急速充電対応のスマートフォンだけではなく、充電に時間のかかるノートPCなどで使用することで充電時間を大幅に短縮可能【USB3.1 Gen2】最大10Gbpsのデータ通信及び、4K高解像度出力に対応。対応デバイス同士であれば大容量ファイルの送受信も短時間で行えます。Displayport Alternate Mode対応デバイス同士であれば、本製品で映像信号・音声信号を取り扱うことが可能【E-Marker搭載】E-Markerチップの充電保護システムにより、安全、安定な急速充電が可能。過充電、発熱などから大切なデバイスを保護し、大切なデバイスの損傷を防止します
仕様●PD対応:100W(20V/5A)●最大転送速度:10Gbps(理論値)付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C to USB-C機能DisplayPort Alternate Modeに対応、E-Marker搭載USB規格USB3.1 Gen2
hoco X123 2in1 Type-Cケーブル JTThoco X123 2in1 Type-CケーブルJTT
999税込1,099
1本
7日以内出荷
USB-C機器を2台同時充電可能、デスク周り・旅行先でも使える充電専用 分岐ケーブル。USB-Cポートが2つに分岐して、1本で2台の機器を同時に充電可能です。各ポート5V/2A出力に対応、合計出力が5V/3Aまでの充電にご利用いただける充電専用ケーブルです。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
ブラック質量(g)約31ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式(出力合計)5V/3Aまで、(各ポート)5V/2Aまで出力端子USB-C×2
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイトBELKIN(ベルキン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップブラック長さ(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応サンワダイレクト
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ストラップとして使えるキーリング式で、カバンや鍵に取り付けられるほか、スマホケースに装着できるストラップホルダー付きで携帯にも便利です。USBケーブルはワンタッチで脱着できる設計で、必要なときにすぐ取り出せます。充電専用設計で、データ通信を気にせず安心して使えるシンプル仕様です。※データ通信には対応していません。最大240WのPower Deliveryに対応し、高出力の急速充電もスムーズに行えます。表面にポリウレタン樹脂を施したPUレザーは、本革のような上質な質感と手触りを実現しています。取り付け部には丈夫な亜鉛合金を採用し、日常の使用にも長く耐える設計です。ケーブル部分は最大5キログラムまでの引っ張りにも耐えられる高強度構造です。長さは約22センチと携帯しやすく、必要なときにさっと使える便利なサイズ感です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
種類USB2規格充電専用(MD:USB2.0)ケーブル長(m)約0.22(MD:0~0.99)コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス (MD:Type-C)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器※充電専用です。データ通信には対応していません。対応両面コネクタ(USB2.0A):×、被覆材質(Coating material) PU leather、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 10mm、シールド数 なし、動作温度範囲/動作温度範囲 0℃-60℃、保存湿度範囲/保存湿度範囲 -20-60℃、取り付け金具は亜鉛合金UL規格UL:×各種認証無しケーブル径(Φmm)約8.20×3.68USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD240W(48V/5A)
スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー) CIOスパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー)CIO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
付属品取扱説明書(日本語/English)適合急速充電規格:PD3.1 / PD EPR / 5A対応カームブルーサイズ2m対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro、iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機 / 30W対応のノートPCなど、CIO NovaPort TRIOⅡ 140W PD3.1 3ポート 急速充電器 [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaEngine搭載] USB-C×3 ACアダプター コンセント 軽量 Macbook Pro Windows iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad転送速度(Mbps)最大480(理論値)ポートUSB-C to USB-C映像出力非対応USBUSB-PD3.1 EPR 240WUSB規格USB2.0
Type-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5Gbps JTTType-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5GbpsJTT
899税込989
1本
7日以内出荷
USB-C to Cの高速充電PD60W&最大5Gbpsのデータ転送対応ケーブル。最大PD60W充電に対応しており、スマホやタブレット、ノートパソコンまで快適に充電可能。また、最大5GBpsの高速データ転送にも対応。PC・スマホ・タブレット間でのファイル移動も快適。USB3.2Gen1の規格に対応し、安定した高速データ転送と電力供給を実現します。
ホワイト質量(g)約32規格USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約1対応(最大)PD60W急速充電、(最大)5Gbps高速データ転送保証期間初期不良のみ端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応サンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約55USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライライトニングケーブル USB TypeCサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種シールド1重シールドケーブル径(Φmm)約3.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m BK カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m BKカシムラ
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。材質TPE、シリコーンブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応StarTech.com
919税込1,011
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)1014幅(mm)16ホワイト高さ(mm)12質量(g)21ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)ケーブル種類ストレート材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブパワーデリバリー15W
スパイラルケーブル CtoC カームブルー Mateスパイラルケーブル CtoC カームブルーMate
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
カームブルー
スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m パープル CIOスパイラルシリコンケーブル CtoC 1m パープルCIO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
240W USB Type-Cケーブルケーブル全体が磁力でまとまる
パープル長さ(m)1
スパイラルケーブル CtoL 1m ナチュラルホワイト CIOスパイラルケーブル CtoL 1m ナチュラルホワイトCIO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Lightningケーブルケーブル全体が磁力でまとまる
ナチュラルホワイト長さ(m)1
スパイラルケーブル CtoL 1m シェルピンク CIOスパイラルケーブル CtoL 1m シェルピンクCIO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Lightningケーブルケーブル全体が磁力でまとまる
シェルピンク長さ(m)1
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付きサンワサプライ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
ホワイト種類ライトニングケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器各種認証Mfi認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)適合用途データ送受信・充電用
USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINEAOHI(アオハイ)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現 絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応 <対応デバイス> モバイル 【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus タブレット 【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4 その他 AirPods/AirPods Pro など
用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm付属品結束バンド質量(g)60ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C to Lightningケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ブラック高さ(mm)6質量(g)85ケーブル長(m)3入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC保存温度(℃)-20 - 70入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type- (USB 2.0)コネクタBUSB Type- (USB 2.0)ケーブル径(Φmm)3.5動作温度範囲(℃)-10 - 60適合用途データ転送同期/高速充電使用湿度範囲(%RH)5~85
Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル GigastoneGigastone 1.5mType C to Type CケーブルGigastone
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。
材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
USB充電/データ転送ケーブル