USB充電/データ転送ケーブル :「ipad usb」の検索結果
SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
関連キーワード
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電/データ転送
3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。
ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。
ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。
ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。
iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む)
コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15
材質(ケーブル)TPE(被覆)
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5
ケーブル種類巻き取り式
ケーブル形状フラットケーブル
適合用途データ転送用/充電式
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USBタイプA to ライントニングコネクタで、片側だけ引き出せる取り回しの良い巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。15000回以上の屈曲試験をクリアしています。75cmの手ごろな長さなので持ち運びにも最適です。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(cm)75
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電/データ転送
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス)
転送速度(Mbps)最大480
電圧(V)5
電流(A)3.0
保証期間1年間
各種認証MFi認証
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。