うず巻き形ガスケット :「冷水」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
20(1)
膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。
トラスコ品番115-2669
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
厚さ(mm)3
呼び径(B)3 / 4
呼び径(A)20
外径(mm)63
内径(mm)28
使用圧力(kPa)10
1枚
¥299
税込¥329
翌々日出荷
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。