うず巻き形ガスケット :「100a 10k」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
100(7)
厚さ(mm)2.8
材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
色白
使用圧力10K
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7
最高使用温度(℃)350
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7
最高使用温度(℃)350
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。