落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(1)
1kg未満(4)
3kg(1)
5kg(1)
10kg以上(1)
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-85
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)38
コード径(Φmm)3.2
自然長(mm)290
最大長(mm)1500
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。
コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
用途高所作業時の落下防止工事に
最大長(mm)1500
自然長(mm)840
材質特殊縫製のひも
質量(g)78
コード径(Φmm)8
最大荷重(kg)(使用)3
0.3kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
耐荷重0.3kg以下
コード径(Φmm)約1.6
最大伸長(mm)約1500
鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 。最大で伸長約1500mm 。アイドリングストップ!
最大使用荷重(kg)ウレタン:1以下
最大伸長(mm)約1500
自然長(mm)約340
コード径(Φmm)2.5
高所作業での工具落下防止用安全ロープ
最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。
堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
付属品工具接続ワイヤー
材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。