絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 土牛(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 侍BLACK(1)
  • WIZ'A(1)
使用荷重(kg)
  • 1kg(9)
  • 10kg以上(1)
自然長(mm)
  • 430(4)
  • 450(1)
  • 460(3)
  • 470(1)
  • 480(1)
  • 550(1)
最大伸長(mm)
  • 1700
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(8)
  • 1050(2)
  • 1100(4)
  • 1200(9)
  • 1250(3)
  • 1260(4)
  • 1300(23)
  • 1340(14)
  • 1350(9)
  • 1400(7)
  • 1450(7)
  • 1500(9)
  • 1600(11)
  • 1650(3)
  • 1800(4)
  • 2000(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(9)
10kg以上(1)
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
セーフティコード1kg TAKAGI(高儀)セーフティコード1kgTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
当日出荷
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)450最大伸長(mm)1700
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
ハンディーコード 土牛ハンディーコード土牛(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。使用荷重(kg)1材質(コード部)ポリウレタン質量(g)約40自然長(mm)約550最大長(mm)1700
安全ロープ スーパーツール安全ロープスーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700自然長(mm)470質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700線径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコード TAKAGI(高儀)セーフティコードTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に仕様使用質量:1.0kg以下コード径(Φmm)約3.0最大伸長(mm)1700芯材ワイヤー:約1.0
ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下を防止! ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
グリーン安全荷重(kg)1以下自然長(mm)460線径(Φmm)1(ワイヤー)コード径(Φmm)3最大長(mm)1700
セフティーロープ エスコセフティーロープエスコ(1件のレビュー)
1,880税込2,068
1個
当日出荷から翌日出荷
セーフティワイヤー WIZ'AセーフティワイヤーWIZ'A
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)1.0以下最大伸長(mm)約1700自然長(mm)約480仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0被覆外径(mm)(約)3.0
トルネードループ1kg 侍BLACKトルネードループ1kg侍BLACK
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に最大長(mm)約1700RoHS指令(10物質対応)対応
430-1700mm セーフティーループ(黒) エスコ430-1700mm セーフティーループ(黒)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
ブラックエスコ品番EA983SM-31A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
ランヤード BAHCO(バーコ)ランヤードBAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
最大長(mm)1700トラスコ品番855-1586材質ポリエステル質量(g)130アズワン品番64-6798-07
430-1700mm セーフティーループ(緑) エスコ430-1700mm セーフティーループ(緑)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用