落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(8)
1kg未満(3)
3kg(4)
6kg(1)
10kg以上(3)
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)1340
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895
材質ポリエステル
幅(mm)25
色黄
自然長(mm)550
最大長(mm)1300
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。
コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)2300
自然長(mm)480
質量(g)70
芯径(mm)1
コード径(Φmm)3
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889
材質ポリエステル
幅(mm)25
色黄
コード径(Φmm)4
自然長(mm)1100
最大長(mm)1300
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途簡易落下防止に。
全長(mm)310
材質/仕上ビニール
質量(g)14.5
コード径(Φmm)2.2
自然長(mm)250
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)900
引込力(g)500
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1
最大伸長(mm)1300
自然長(mm)550
材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(g)50
コード径(Φmm)4
安全強度(kg)25(kgf)
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
色イエロー
使用荷重(kg)1
自然長(mm)約620
最大伸長(mm)約1340
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
色イエロー
使用荷重(kg)3
自然長(mm)約730
最大伸長(mm)約1340
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
長さ(m)100
構成ワイヤ:7×7
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)3以内
色イエロー
エスコ品番EA983SL-67
材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)【D環】20
厚さ(mm)【D環】8
寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42
質量(g)79
コード径(Φmm)5、17
最大開口(mm)11
自然長(mm)940
口開き(mm)【D環】12
最大長(mm)1300
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。
着脱式静電気除去プレート付です。
通常時約20cmが約160cmまで伸びる。
除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途静電気除去・交通に
色イエロー
トラスコ品番852-1625
材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC
幅(mm)200
高さ(mm)7
質量(g)25
奥行(mm)7
1セット(25個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。