落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
付属品工具接続ワイヤー×1
材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工
使用荷重(kg)1まで
コード径(Φmm)約3
自然長(mm)約440
最大長(mm)約1800
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。
自然長(mm)730
最大長(mm)1450
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)2
自然長(mm)410
最大長(mm)1600
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)70
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)4.0
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ
先端形状両端フック×2個
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)365
フック2個
最大長(mm)670
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール
色黒
フック口開き(mm)4
フック全長(mm)40
アズワン品番64-2277-59
ひも長(mm)450
1本
¥90
税込¥99
当日出荷
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。
材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト
色ブラック
コード径(Φmm)1.6
最大使用荷重(kg)2
自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)430
最大長(mm)1260
簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)240
最大長(mm)1200
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)260
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)16.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
最大長(mm)約660
高所作業を安心・安全に行えます。
摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止
形状引っ掛かりにくい広がり防止形状
寸法(mm)440×20×10
タイプ穴に通しやすいストラップタイプ
構造コードの劣化がわかる2重繊維構造
自然長(mm)900
最大伸長(mm)1600
適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等
最大荷重(kg)1
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。
ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。
使用荷重(kg)2以下
材質ケブラー繊維
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約830
最大長(mm)約1650
最大使用質量(kg)3
布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
使用荷重(kg)約500g以下
最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に
耐荷重(kg)1
コード径(Φmm)4
質量(g)12
工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)3
自然長(mm)410
最大長(mm)1400
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)80
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)5.0
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです。商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色ブラック
直径(Φmm)約55
包装袋入
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)320
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm)680
最大長(mm)1260
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)250
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチコピー:紛失や落下防止に安心・便利なコイルチェーンです。商品説明:長めで丈夫なコイルです
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄
全長(mm)約185
色ブラック
包装袋入
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
軽い伸縮なので書きやすいです。
用途ペン、マーカー等の落下防止に
色ブラック
材質ウレタン
コード長さ(mm)250/1800mm
コード径(Φmm)直径0.8
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1
2
3
次へ
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。