コード 落下防止用 :「安全用具・保護具」の検索結果
「使用荷重(kg)」から絞り込む
3kg(2)
布製の落下防止用安全セーフティーコードです。
用途工具の落下防止用。
トラスコ品番405-1438
材質生地:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物
長さ(mm)750
幅(mm)15
全長(mm)750
色ホワイト
線径(Φmm)17
コード長さ(mm)650
自然長(mm)750
コード長さ(cm)65
最大長(mm)1450
最大使用質量(kg)3
ループ長さ(mm)650
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。